Referencias
SMC:KEB08
Rubix:799158659000
fabricante:KEB08
Documentos
Detalles de producto : KEB08
El aire del cilindro puede liberarse fácilmente pulsando un botón para paradas momentáneas sin cortar el suministro de aire
•Connection Thread: Rc 1/4 and Rc 3/8
•Applicable Tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12 mm
•Operating Pressure Range: 0 to 1 MPa.
Model: B (Push Button Guard and One-touch Fitting)
Port Size Applicable Tube: Ø8
•Applicable Tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12 mm
•Operating Pressure Range: 0 to 1 MPa.
Model: B (Push Button Guard and One-touch Fitting)
Port Size Applicable Tube: Ø8
Información técnica
Atributos
| Tipo | protección mediante pulsador y acoplamiento instantáneo |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,85 € Sin IVA
/ unidad
14,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días