Referencias
Grundfos:NK65-160/143A1F2AE-SBQQE
Rubix:798808196000
fabricante:98972394
EAN:5712604484418


Resumen técnico
| Potencia | 7.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 1696.67 l/min |
| Altura de represión | 20.51 m |
Detalles de producto : 98972394 NK 65-160/143A1F2AE-SBQQE
Información técnica
Atributos
| Potencia | 7.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 1696.67 l/min |
| Altura de represión | 20.51 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4953,00 € Sin IVA
/ unidad
5993,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días