Referencias
Bahco:SS415-225
Rubix:798941622000
EAN:7314150406074





Resumen técnico
| Forma de la punta | recto |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 63 mm |
| Longitud | 225 mm |
Detalles de producto : TENACILLA 225 MM INOX
• Cuerpo de acero inoxidable AISI 420.
• Magnéticas.
• Gran resistencia y dureza.
• Pueden esterilizarse en autoclave a 121 ºC.
• Herramientas con una gran resistencia y dureza.
• Gran resistencia a la corrosión.
• Alicates magnéticos y cómodos.
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | recto |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 63 mm |
| Longitud | 225 mm |
| Capacidad | 10 mm |
| Peso | 420 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,57 € Sin IVA
/ unidad
161,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días