Referencias
Facom:505A
Rubix:798560411000
EAN:3662424019852




Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 135 mm |
| Longitud | 274 mm |
Detalles de producto : MORZADA DE PRESION GRAN CAPACIDAD 505A
• Ojal de 5 posiciones. • Gatillo para un desbloqueo controlado y sin sacudidas. • Práctico y seguro. Se puede utilizar con una sola mano. • Capacidad hasta 135 mm. • Bocas anchura 17 mm. • Ranura mecanizada en la punta superior para el apriete de tubos de diámetro reducido. • Presentación cromado.
MORZADA DE PRESION GRAN CAPACIDAD
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 285x125x30 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 922 g |
| Forma de la punta | curvado |
| Capacidad de sujeción | 135 mm |
| Longitud | 274 mm |
| Capacidad | 135 mm |
| Peso | 814 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,72 € Sin IVA
/ unidad
102,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días