Referencias
SKF:FYTB 20 TF
Rubix:620400400010
fabricante:6471
EAN:7316577032294


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 37.3 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
Documentos
Detalles de producto : FYTB 20 TF
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resisten altos niveles de contaminación
- Acomodan cargas relativamente pesadas
- Acomodan cargas relativamente pesadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37,3x112x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 425 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Anchura | 37.3 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
| Material | bearing steel |
| Altura | 112 mm |
| Longitud | 60.5 mm |
| Serie | fytb |
| Anchura de rodamiento total | 31 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 112 mm |
| Peso | 0.43 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,11 € Sin IVA
/ unidad
48,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días