Referencias
INA:GLCTE30-TV-FA125.5
Rubix:798827090000
fabricante:0574653980000
EAN:4012802830507


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 84 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : GLCTE30-TV-FA125.5
Soporte-brida GLCTE..-TV
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38,3x112,5x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 470 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Anchura | 84 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90.5 mm |
| Material | acero |
| Altura | 38.3 mm |
| Longitud | 112.5 mm |
| Serie | glcte..-tv |
| Anchura de rodamiento total | 35.8 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 17100 N |
| Diámetro exterior | 44 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,73 € Sin IVA
/ unidad
131,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días