RATY35-XL

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

INA:RATY35-XL
Rubix:620700824022
fabricante:0008844210000
EAN:4012802808780
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Anchura94 mm
Distancia de fijación entre ejes100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RATY35-XL


Soportes RATY, soportes-brida de dos agujeros, de chapa de acero, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P

Cualidades

RATY entregado con rodamiento AY-NPPB o GAY-NPPB.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Anchura94 mm
Distancia de fijación entre ejes100 mm
Materiallámina de acero
Altura123 mm
Longitud123 mm
Serieraty..-xl
Anchura de rodamiento total28 mm
Diámetro de agarres de fijación10.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27500 N
Diámetro exterior81 mm
55,63 € Sin IVA
/ unidad
67,31 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días