Referencias
SKF:FYC 20 TF
Rubix:798014231000
fabricante:6396
EAN:7316570814248


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 25.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 78 mm |
Detalles de producto : FYC 20 TF
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña redonda cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resistir altos niveles de contaminación
- Soportar cargas relativamente pesadas
- Soportar cargas relativamente pesadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 33,3x100x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 695,6 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Anchura | 25.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 78 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Altura | 20 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Anchura de rodamiento total | 31 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6550 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12700 N |
| Diámetro exterior | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,57 € Sin IVA
/ unidad
59,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días