Referencias
RHP:LFTC25
Rubix:620500470011
fabricante:LFTC25 R
EAN:00747023003907


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 29.24 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 76 mm |
Detalles de producto : LFTC25
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Cualidades
Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Aplicaciones
Aplicaciones hostiles
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Anchura | 29.24 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 76 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 96 mm |
| Longitud | 71 mm |
| Serie | lftc |
| Anchura de rodamiento total | 29.24 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 8 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7880 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,64 € Sin IVA
/ unidad
41,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días