TSFT30

Unidad de rodamiento embridada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:TSFT30
Rubix:620600408011
fabricante:TSFT30 R
EAN:00747023035205
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura141.3 mm
Distancia de fijación entre ejes116.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TSFT30


RHP TSFT 30 Unidad de rodamiento cuadrado de cuatro tornillos con brida autolubricante

Información técnica


Atributos
Peso neto1100 g
Diámetro interior30 mm
Anchura141.3 mm
Distancia de fijación entre ejes116.5 mm
Materialhierro fundido/acero
Altura42.21 mm
Longitud82.6 mm
Seriesft
Anchura de rodamiento total38.1 mm
Diámetro de agarres de fijación10 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Peso1.1 kg
50,47 Sin IVA
/ unidad
61,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días