UCFC 204

Cojinete autoalineable

Ver información técnica

Referencias

SNR:UCFC204
Rubix:620400200106
EAN:3413529509416
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes78 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCFC 204


Cojinetes autoalineables con numerosas opciones de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: hierro fundido, acero inoxidable o plástico.
UN PUNTO ÚNICO PARA TODAS SUS NECESIDADES EN MATERIA DE COJINETES AUTOALINEABLES
-Ahorre tiempo y dinero
-Encuentre todo lo que necesita en nuestra gama completa de productos de calidad de las series JIS e ISO

MEJORE SU REACTIVIDAD GRACIAS A TIEMPOS DE ENTREGA CORTOS
-Domine las situaciones de emergencia
-Un alto nivel de disponibilidad de productos en nuestro centro de distribución europeo le permite hacer frente a cualquier situación

OPTIMICE EL RENDIMIENTO DE SUS MÁQUINAS GRACIAS A NUESTRO CONOCIMIENTO INTEGRAL DEL PRODUCTO
-Definir las combinaciones de rodamientos más adecuadas
-Benefíciese de los consejos de nuestro equipo de ingenieros altamente cualificados para sus aplicaciones específicas.
Cuerpo de hierro fundido, rodamiento de bolas con inserto radial con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con anillo de estanqueidad

Cualidades

-Gama JIS e ISO unificada
-Cubiertas protectoras rígidas de acero inoxidable disponibles para muchos cojinetes
-El inserto de rodamiento AGR simboliza nuestro compromiso con el rendimiento y la fiabilidad. Desarrollado para la industria de máquinas agrícolas, este inserto es ideal para aplicaciones en las que elementos como la contaminación por partículas secas y la humedad son preocupantes y/o se esperan fuertes impactos mecánicos.
Características: Grasa de alto rendimiento sin mantenimiento, junta de contacto robusta, protección contra la corrosión gracias a superficies galvanizadas.

Aplicaciones

Ofreciendo una relación calidad-precio excepcional, la gama de cojinetes autoalineables SNR proporciona soluciones para una amplia variedad de aplicaciones tales como: maquinaria agrícola, la transformación de alimentos y bebidas, la manipulación, máquinas de envasado, sistemas de transporte y muchas más.
El portafolio SNR le ofrece todos los productos necesarios en cada etapa de su producción.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)105x105x43 mm
Peso neto712 g
Diámetro interior20 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes78 mm
Materialhierro fundido
Serieucfc200
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r6650 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12800 N
Diámetro exterior47 mm
Peso0.67 kg
23,20 Sin IVA
/ unidad
28,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días