TSF30

Soporte tipo deflector Self-Lube®, de RHP con sellado de triple labio

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:TSF30
Rubix:620600108011
fabricante:TSF30 R
EAN:00747023035342
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura108 mm
Distancia de fijación entre ejes82.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TSF30


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
RHP TSF 30 unidad de rodamiento con brida cuadrada auto-lubricante de cuatro pernos

Información técnica


Atributos
Peso neto1300 g
Diámetro interior30 mm
Anchura108 mm
Distancia de fijación entre ejes82.6 mm
Materialhierro fundido
Altura42.21 mm
Longitud108 mm
Seriesf
Anchura de rodamiento total38.1 mm
Diámetro de agarres de fijación10 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Peso1.3 kg
50,47 Sin IVA
/ unidad
61,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días