FY 45 TR

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:FY 45 TR
Rubix:798137120000
fabricante:63443
EAN:7316570215380
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Anchura39 mm
Distancia de fijación entre ejes105 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FY 45 TR


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resisten altos niveles de contaminación
- Diseñadas para altas temperaturas y velocidades
- Soportan cargas relativamente pesadas
- Rentables

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54,2x137x45 mm
Peso neto2017 g
Diámetro interior45 mm
Anchura39 mm
Distancia de fijación entre ejes105 mm
Materialacero para rodamientos
Anchura de rodamiento total49.2 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r21600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33200 N
Diámetro exterior137 mm
102,57 Sin IVA
/ unidad
124,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días