F4BC 40M-CPSS-DFH

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:F4BC 40M-CPSS-DFH
Rubix:798689077000
EAN:7316577859280
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Anchura40.7 mm
Distancia de fijación entre ejes102 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : F4BC 40M-CPSS-DFH


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada están diseñadas especialmente para las industrias de alimentos y bebidas. Son resistentes a los productos químicos, livianos y fuertes. La unidad está formada por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada están diseñadas especialmente para las industrias de alimentos y bebidas. Son resistentes a los productos químicos, livianos y fuertes. La unidad está formada por un rodamiento de inserción, con un aro interior estrecho y fijación con tornillos, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resistente a productos químicos
- Lubricado de por vida con una grasa alimentaria no tóxica
- Ligero
- Robusto

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Anchura40.7 mm
Distancia de fijación entre ejes102 mm
Materialacero inoxidable
Altura67.9 mm
Longitud135 mm
Seriebluerange
Anchura de rodamiento total38 mm
Diámetro de agarres de fijación14.2 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r19000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr24700 N
Diámetro exterior80 mm
333,14 € Sin IVA
/ unidad
403,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días