MSF1045K

Soporte tipo deflector reforzado Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:MSF1045K
Rubix:620800126011
fabricante:MSF1045K R
EAN:00747023013210
brand logo

Resumen técnico

Anchura46.5 mm
Distancia de fijación entre ejes105 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MSF1045K


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.

Cualidades

Soporte tipo deflector reforzado Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto2600 g
Anchura46.5 mm
Distancia de fijación entre ejes105 mm
Altura111.1 mm
Longitud136.5 mm
Seriemsf
Número de orificios4
Diámetro exterior40 mm
Peso2.6 kg
74,68 € Sin IVA
/ unidad
90,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días