SUCSF206/F
Łożyska resistentes a la corrosión con cuatro tornillos y brida de montaje — bloqueados mediante tornillo prisionero
Ver información técnicaReferencias
Timken:SUCSF206/F
Rubix:799063605000
fabricante:SUCSF206/F
EAN:0013992247803


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 31 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 83 mm |
Detalles de producto : SUCSF206/F
Las innovaciones de la empresa Timken siguen impulsando el mundo, incluida la invención del rodamiento de aro interior ancho y del conjunto de rodamiento con rodamiento de bolas. La empresa Timken continúa estas innovaciones, aprovechando su amplia experiencia de ingeniería en rodamientos, metalurgia, sellos y aplicaciones finales, para garantizar un rendimiento óptimo de nuestra línea de productos de conjuntos de rodamientos.
Carcasa con brida Timken SUCSF206/F de acero inoxidable, con montaje de brida de cuatro pernos y bloqueo mediante tornillo prisionero. Equipada con sellado estándar y lubricación «food safe grease».
Aplicaciones
● Los soportes de bloque UELP se recomiendan para aplicaciones industriales en las que se presentan cargas normales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 31 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 83 mm |
| Material | rvs (fundido) |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 108 mm |
| Longitud | 108 mm |
| Serie | sucsf |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9050 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16500 N |
| Peso | 0.5 kg |
| Forma de montaje | brida cuadrada de cuatro orificios (carcasa con brida) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,87 € Sin IVA
/ unidad
315,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días