Referencias
SKF:SY 513 M
Rubix:621300001010
fabricante:27303
EAN:7316577060808

Documentos
Detalles de producto : SY 513 M
Los soportes de pie están diseñados para alojar un rodamiento de inserción. Los soportes de fundición son fuertes, rígidos y rentables. Son adecuados para la mayoría de las aplicaciones y pueden atornillarse directamente a una superficie de apoyo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3826 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Material | cast iron |
| Altura | 150 mm |
| Diámetro exterior | 258 mm |
| Anchura | 65 mm |
| Altura de eje | 76.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 203 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,72 € Sin IVA
/ unidad
102,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días