SY 508 M

Soporte para rodamientos insertos

Ver información técnica
Referencias
SKF:SY 508 M
Rubix:798067352000
fabricante:27298
EAN:7316570376678
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Materialgrey cast iron
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SY 508 M


Los soportes de pie están diseñados para alojar un rodamiento de inserción. Los soportes de fundición son fuertes, rígidos y rentables. Son adecuados para la mayoría de las aplicaciones y pueden atornillarse directamente a una superficie de apoyo.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48x175x153 mm
Peso neto1261 g
Diámetro interior80 mm
Materialgrey cast iron
Altura76.3 mm
Diámetro exterior175 mm
Anchura48 mm
Altura de eje49.2 mm
Distancia de fijación entre ejes135.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días