Referencias
SKF:SYWK 504 Y
Rubix:798591316000
fabricante:443840
EAN:7316574923953




Resumen técnico
| Diámetro interior | 47 mm |
|---|---|
| Material | composite (polyamide, fsnl 522-619) |
Documentos
Detalles de producto : SYWK 504 Y
Pillow (plummer) block housings are designed to accommodate an insert bearing,. Housings made of composite materials are lightweight but robust and have excellent corrosion resistance. They are suitable for most applications and can be bolted directly to a support surface.
Cualidades
•Excellent corrosion resistance
Tolerant of high and low temperatures
Lightweight
Recyclable
Tolerant of high and low temperatures
Lightweight
Recyclable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 105 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 47 mm |
| Material | composite (polyamide, fsnl 522-619) |
| Altura | 64 mm |
| Longitud | 126 mm |
| Tipo de rodamiento | radial insert ball bearing (yar series) |
| Tipo de unidad de rodamiento | y-bearing pillow block housing (food line composite) |
| Diámetro de agarres de fijación | 10 mm |
| Forma de la carcasa | largo |
| Diámetro exterior | 64 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Altura de eje | 33.3 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 96.5 mm |
| Revestimiento | none |
| Forma de montaje | pillow block housing (long foot) |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Número de orificios roscados para elementos de fijación | 2 |
| Orificio de relubricación | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días