Referencias
Rexnord:UCP205C PA FV OPEN
Rubix:620500008042
fabricante:646521

Documentos
Detalles de producto : 646521 UCP 205C
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Material | polyamide |
| Altura | 75 mm |
| Longitud | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
