Referencias
SKF:SYJ 509
Rubix:798318048000
fabricante:91111
EAN:7316570538953

Detalles de producto : SYJ 509
Los soportes de pie están diseñados para alojar un rodamiento de inserción. Los soportes de fundición son fuertes, rígidos y rentables. Son adecuados para la mayoría de las aplicaciones y pueden atornillarse directamente a una superficie de apoyo. Esta versión cumple con las normas japonesas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1596 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Material | cast iron |
| Altura | 107.5 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Altura de eje | 54 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 143.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,33 € Sin IVA
/ unidad
43,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días