SYJ 507

Soportes para rodamientos autoalineables

Ver información técnica
Referencias
SKF:SYJ 507
Rubix:798796122000
fabricante:27338
EAN:7316570327571
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior72 mm
Materialcast iron
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SYJ 507


Los soportes de pie están diseñados para alojar un rodamiento de inserción. Los soportes de fundición son fuertes, rígidos y rentables. Son adecuados para la mayoría de las aplicaciones y pueden atornillarse directamente a una superficie de apoyo. Esta versión cumple con las normas japonesas.

Información técnica


Atributos
Peso neto1014 g
Diámetro interior72 mm
Materialcast iron
Altura93 mm
Anchura46 mm
Altura de eje47.6 mm
Distancia de fijación entre ejes129 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,10 Sin IVA
/ unidad
34,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días