SYJ 506

Soportes para rodamientos autoalineables

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SKF:SYJ 506
Rubix:798796123000
fabricante:27337
EAN:7316571010250
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior62 mm
Materialcast iron
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SYJ 506


Los soportes de pie están diseñados para alojar un rodamiento de inserción. Los soportes de fundición son fuertes, rígidos y rentables. Son adecuados para la mayoría de las aplicaciones y pueden atornillarse directamente a una superficie de apoyo. Esta versión cumple con las normas japonesas.

Información técnica


Atributos
Peso neto804,8 g
Diámetro interior62 mm
Materialcast iron
Altura82 mm
Anchura42 mm
Altura de eje42.9 mm
Distancia de fijación entre ejes118 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,65 Sin IVA
/ unidad
31,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días