Referencias
SKF:SY 510 M
Rubix:798073686000
fabricante:27300
EAN:7316571040226

Detalles de producto : SY 510 M
Los soportes de pie están diseñados para alojar un rodamiento de inserción. Los soportes de fundición son fuertes, rígidos y rentables. Son adecuados para la mayoría de las aplicaciones y pueden atornillarse directamente a una superficie de apoyo.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 54x203x171 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1850 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Material | grey cast iron |
| Altura | 85.7 mm |
| Diámetro exterior | 203 mm |
| Anchura | 54 mm |
| Altura de eje | 57.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,68 € Sin IVA
/ unidad
46,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días