Referencias
Bahco:BH3HD8000
Rubix:798277229000
EAN:7314150170494

Documentos
Detalles de producto : BH3HD8000 CABALLETE VEHICULO IND. 8000KG.
Soportes para gatos. Sistema de bloqueo con pasador de seguridad (BH3HD1200 está equipado con un botón con sistema de rodamientos, para un ajuste de altura preciso).
Cualidades
•16T Heavy Duty Jack Stand
Safety Pin Locking System With Rubber Grip•Special Rubber Coated Round Saddle Makes Load Placement Easier And Secure
Tüv Approved And Gs Certified
Sold Individually
Safety Pin Locking System With Rubber Grip•Special Rubber Coated Round Saddle Makes Load Placement Easier And Secure
Tüv Approved And Gs Certified
Sold Individually
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10000 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 8 t |
| Altura | 600 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,35 € Sin IVA
/ unidad
79,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días