Referencias
Facom:DL.C3
Rubix:798602500000
EAN:3662424059995
Detalles de producto : DL.C3 JUEGO DE 2 CABALLETES - 3T
• Capacidad de carga: 3 t. • Caballetes con cremallera y bloqueo con pasador de seguridad. • 9 posiciones de regulación 247 --> 300 mm. • Pasador sujeto por cadena. • Estructura fiable y robusta • Base 4 pies con placas soldadas para mayor estabilidad y rigidez.
PAR DE CABALLETES 3 T
Cualidades
•Axle stands with rack and locking pins
9 height settings from 285 to 430 mm
Pin chained to the stand
Reliable and sturdy construction
4-feet base with welded plates for enhanced stability and stiffness
9 height settings from 285 to 430 mm
Pin chained to the stand
Reliable and sturdy construction
4-feet base with welded plates for enhanced stability and stiffness
Información técnica
Atributos
| Capacidad de carga | 3 t |
|---|---|
| Altura | 430 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,86 € Sin IVA
/ unidad
108,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días