Referencias
Bahco:BH5SP500QA
Rubix:798978784000
EAN:7314150270217

Documentos
Detalles de producto : GATO DE FOSO DOBLE PISTON 500 KG
Cualidades
•Se utiliza en fosos y debajo de vehículos elevados para retirar, instalar o transportar transmisiones con seguridad
El sistema de aproximación rápida permite alcanzar la altura máxima en solo 38 bombeos
Vástago y pistón de la bomba cromados duros
Amplio y cómodo pedal para elevar fácilmente desde el lado derecho o izquierdo
Base ancha para una alta estabilidad durante la elevación y la maniobra
La silla puede colocarse invertida y, gracias a la incorporación de nuestras sillas estándar de goma y acero BH11500-04 y BH11500-05 (opciones), el gato de transmisión también puede utilizarse para elevar componentes del vehículo como tubos de escape, depósitos de combustible, muelles de suspensión o cubos al retirar pernos
Robustos rodillos giratorios de acero (75 mm de diámetro) recubiertos de PU para una mayor durabilidad y una maniobrabilidad óptima
Dos rodillos están equipados con frenos para evitar el desplazamiento durante la carga y descarga
Certificado CE por Official Independent Technical Inspection Association
El sistema de aproximación rápida permite alcanzar la altura máxima en solo 38 bombeos
Vástago y pistón de la bomba cromados duros
Amplio y cómodo pedal para elevar fácilmente desde el lado derecho o izquierdo
Base ancha para una alta estabilidad durante la elevación y la maniobra
La silla puede colocarse invertida y, gracias a la incorporación de nuestras sillas estándar de goma y acero BH11500-04 y BH11500-05 (opciones), el gato de transmisión también puede utilizarse para elevar componentes del vehículo como tubos de escape, depósitos de combustible, muelles de suspensión o cubos al retirar pernos
Robustos rodillos giratorios de acero (75 mm de diámetro) recubiertos de PU para una mayor durabilidad y una maniobrabilidad óptima
Dos rodillos están equipados con frenos para evitar el desplazamiento durante la carga y descarga
Certificado CE por Official Independent Technical Inspection Association
Información técnica
Atributos
| Desplazamiento | 810 mm |
|---|---|
| Potencia | 0.5 t |
| Capacidad | 500 kg |
| Peso | 34.85 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
447,89 € Sin IVA
/ unidad
541,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días






