DL.3CLP GATO DE CARRETILLA COMPACTO EXTRA-PLANO 3T

Gato de carretilla compacto extra-plano 3 t

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:DL.3CLP
Rubix:798602495000
EAN:3662424059667
brand logo

Resumen técnico

Altura de elevación533 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DL.3CLP GATO DE CARRETILLA COMPACTO EXTRA-PLANO 3T


• Ideal para vehículos con chasis bajo, o equipados de protectores de bajos. • Capacidad de carga: 3 t. • Altura máxima de elevación: 533 mm. •Altura mínima bajo el chasís: 100 mm. • Pedal de aproximación rápida, doble pistón. • Regulación de velocidad de descenso. • Suministrado con protección de caucho en la pletina de acero. • Ruedas de poliuretano, ruido reducido. • CE Norma EN1494-ASME-PASE.
GATO 3 T PERFIL BAJO COMPACTO

Cualidades

•Ideal for low ground clearance vehicles, or fitted with rocker panel protections
Quick lift double piston mechanism
Load descent rate regulation
Supplied with steel / rubber under-body bearing plate
Silent-running polyurethane-tired wheels

Información técnica


Atributos
Peso neto42000 g
Altura de elevación533 mm
375 mm
688 mm
479,34 € Sin IVA
/ unidad
580,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días