Referencias
Facom:906A
Rubix:798529202000
EAN:3148516952875

Detalles de producto : 906A TAS DE CUÑA PLANA
• Modelo con una cara plana y una cara abombada.
• Dimensiones (L x l x A): 130 x 68 x 25 mm.
• Presentación: pulido.
Peso: 1,150 Kg.
TAS DE CUÑA CONVEXA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1402 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 160x80x45 mm |
| Peso con embalaje | 1434 g |
| Peso | 3880 g |
| Tipo | selección de 5 herramientas de conformado: lo esencial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,92 € Sin IVA
/ unidad
94,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días