Referencias
Facom:DL.PL22A
Rubix:798745867000
EAN:3662424060021
Documentos
Detalles de producto : DL.PL22A
• Capacidad de carga: 22 t. • Caballetes con cremallera y bloqueo con eje de seguridad. • 4 posiciones de regulación 338 --> 500 mm. • Pasador sujeto por cadena. • Estructura fiable y robusta • Base cuadrada con placas soldadas para mayor estabilidad y rigidez.
PAR DE CABALLETES 22 T
Cualidades
•Load capacity: 22 t
Axle stands with rack and locking axis
4 height settings from 338 to 500 mm
Pin linked by wire with storage system
Reliable and sturdy construction
Square base with welded plates for enhanced stability and stiffness
Axle stands with rack and locking axis
4 height settings from 338 to 500 mm
Pin linked by wire with storage system
Reliable and sturdy construction
Square base with welded plates for enhanced stability and stiffness
Información técnica
Atributos
| Capacidad de carga | 22 t |
|---|---|
| Altura | 338 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
435,36 € Sin IVA
/ unidad
526,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días