Referencias
Bahco:BH3A5000
Rubix:799069592000
EAN:7314150234653
Detalles de producto : PAREJA (2) CABALLETES AUTOMATICOS 5000KG
• Caballete con sistema de posicionamiento para levantamiento automático
• El caballete se puede levantar automáticamente al tirar de la palanca hacia arriba
• No es necesario realizar esfuerzos para elevar el caballete gracias al muelle de aire que hay en el interior de la polea
• Sistema de manos libres
• Pies extra grandes que mejoran la estabilidad
• Tres modelos de caballetes disponibles con distintas capacidades de carga
• Sistema de seguridad con pasador
• Homologación TÜV y certificado GS
• Se venden por pares
Cualidades
•Jack stand with auto-rising positioning system
The jack stand rises automatically by pulling the lever upwards
Effortless jack stand raising thanks to an air spring inside the pole
One free hand system
Extra large base area improves stability
Three jack stand models available with different load capacities
Safety pin locking system
TUV approved and GS certified
Sold in pairs
The jack stand rises automatically by pulling the lever upwards
Effortless jack stand raising thanks to an air spring inside the pole
One free hand system
Extra large base area improves stability
Three jack stand models available with different load capacities
Safety pin locking system
TUV approved and GS certified
Sold in pairs
Información técnica
Atributos
| Capacidad de carga | 5 t |
|---|---|
| Altura | 620 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,59 € Sin IVA
/ unidad
176,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días


