Referencias
INA:TSHE55-XL
Rubix:621100580022
fabricante:0008843830000
EAN:4012802808810


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 118 mm |
| Altura de eje | 64 mm |
Documentos
Detalles de producto : TSHE55-XL
Soportes de apoyo TSHE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones T
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 118 mm |
| Altura de eje | 64 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 60 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Altura | 125 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Serie | tshe..-xl |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 46000 N |
| Anchura | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,53 € Sin IVA
/ unidad
274,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días