Referencias
INA:RSHE60-XL-N
Rubix:798401626000
fabricante:9.47315E+11
EAN:4054372939068


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 118 mm |
| Altura de eje | 69.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : RSHE60-XL-N
Rodamiento de bolas insertable radial con collarín excéntrico
Soportes de apoyo RSHE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 118 mm |
| Altura de eje | 69.9 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 60 mm |
| Diámetro exterior | 84 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Altura | 140 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Serie | rshe |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 56000 N |
| Anchura | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,67 € Sin IVA
/ unidad
304,52 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días