UCP218-J7

Soporte de apoyo

Ver información técnica
Referencias
FAG:UCP218-J7
Rubix:798395584000
fabricante:0823170200000
EAN:4054366901620
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Distancia de fijación entre ejes262 mm
Altura de eje101.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCP218-J7


Soportes de apoyo UCP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR

Información técnica


Atributos
Peso neto12200 g
Diámetro interior90 mm
Distancia de fijación entre ejes262 mm
Altura de eje101.6 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total88 mm
Diámetro exterior327 mm
Altura200 mm
Longitud327 mm
Serieucp
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r72000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr102000 N
Anchura88 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
659,36 Sin IVA
/ unidad
797,83 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h