LPB30

Unidades tipo puente de acero prensado Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:LPB30
Rubix:620600804011
fabricante:LPB30 R
EAN:00747023006588
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes95 mm
Altura de eje33.3 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LPB30


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
LPB30 - RHP Bloque de apoyo de acero estampado - diámetro de eje 30mm

Cualidades

Unidades tipopuente de acero prensado Self-Lube®, inserto con fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto300 g
Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes95 mm
Altura de eje33.3 mm
Materialacero de chapa embutida, zincado
Anchura de rodamiento total37.5 mm
Diámetro exterior62 mm
Diámetro de agarres de fijación10 mm
Altura65.7 mm
Longitud117.5 mm
Serielpb
Peso0.5 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Anchura37.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,17 Sin IVA
/ unidad
37,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días