Referencias
INA:RSAO40-XL
Rubix:620800030022
fabricante:0009452260000
EAN:4012802803372
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Distancia de fijación entre ejes170 mm
Altura de eje60 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RSAO40-XL


Soportes de apoyo RSAO, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Distancia de fijación entre ejes170 mm
Altura de eje60 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total60 mm
Diámetro exterior63 mm
Diámetro de agarres de fijación17.5 mm
Altura116 mm
Longitud220 mm
Seriersao..-xl
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r26000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr47000 N
Anchura60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,92 Sin IVA
/ unidad
227,38 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h