SBPP 205

Bloque de almohadilla

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:SBPP205
Rubix:799033349000
fabricante:893636
EAN:3660338460937
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Distancia de fijación entre ejes86 mm
Altura de eje28.6 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SBPP 205


Bloque de almohada de acero prensado. Los insertos de soporte están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo-esférico La boquilla de engrase externa se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Acero prensado - Soportes PILLOW BLOCK

Cualidades


Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Distancia de fijación entre ejes86 mm
Altura de eje28.6 mm
Materialacero prensado
Anchura de rodamiento total27 mm
Diámetro exterior52 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Forma de montajebase de dos pernos
Altura56.6 mm
Longitud108 mm
Juntafull cover metal-shroud seals
Lubricaciónengrasado, relubricable (niple de engrase)
Seriesbpp200
Peso0.28 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r7850 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Anchura32 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,26 Sin IVA
/ unidad
23,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días