UCP 212/H

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:UCP 212/H
Rubix:798689196000
EAN:7316579752558
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Distancia de fijación entre ejes184 mm
Altura de eje69.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCP 212/H


Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión es fuerte y rígida, y es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

  • Fuertes
  • Diseñados para una rotación constante y alternada
  • Listos para montar
  • Rodamiento lubricado y sellado
  • Fijación rápida en el eje
  • Rentables

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Distancia de fijación entre ejes184 mm
Altura de eje69.8 mm
Materialacero para rodamientos
Anchura de rodamiento total65.1 mm
Diámetro exterior75.64 mm
Sujeción16 mm
Diámetro de agarres de fijación20 mm
Forma de montajecojinete en bloque (base normal)
Altura141.5 mm
Longitud239.5 mm
Juntaseal and flinger on both sides (contact, standard)
Lubricacióngrasa; racor de relubricación gn 1/8-27 npt
Serieuc (200 series)
Peso4.55 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r36000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr52700 N
Anchura62 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • En stock; entrega ≈24/48h