NP5/8

Soporte tipo puente Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:NP5/8
Rubix:620210000011
fabricante:NP5/8 R
EAN:00747023019298
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Distancia de fijación entre ejes100.5 mm
Altura de eje30.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NP5/8


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.

Cualidades

Soporte tipo puente Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico

Aplicaciones

Aplicaciones de cojinetes en ingeniería

Información técnica


Atributos
Peso neto500 g
Diámetro interior17 mm
Distancia de fijación entre ejes100.5 mm
Altura de eje30.2 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total30.5 mm
Diámetro exterior28.63 mm
Sujeción10 mm
Diámetro de agarres de fijación10 mm
Forma de montajebloque de apoyo con base de 2 pernos
Altura57.2 mm
Longitud126.5 mm
Juntanone (open)
Lubricaciónautolubricado
Serienp
Peso0.5 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r4800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9550 N
Anchura30.5 mm
33,28 Sin IVA
/ unidad
40,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días