UCUP208D1

Soporte tipo puente de base corta con rodamiento J-Line, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:UCUP208D1
Rubix:620800050002
fabricante:UCUP208D1 N
EAN:00029176545184
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Distancia de fijación entre ejes84 mm
Materialcast housing
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCUP208D1


NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.

Cualidades

Secure fitting
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing

Aplicaciones

Machine Application

Información técnica


Atributos
Peso neto1800 g
Diámetro interior40 mm
Distancia de fijación entre ejes84 mm
Materialcast housing
Anchura de rodamiento total54 mm
Diámetro exterior100 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Altura100 mm
Longitud116 mm
Serieucup2
Número de orificios2
Anchura54 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,23 Sin IVA
/ unidad
95,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días