UCP 216

Bloque de almohadilla

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:UCP216
Rubix:799033322000
fabricante:893663
EAN:3660338461200
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Distancia de fijación entre ejes232 mm
Altura de eje88.9 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UCP 216


Bloque de almohada de hierro fundido. Los insertos de soporte están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo-esférico La boquilla de engrase externa se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Hierro fundido - Soportes PILLOW BLOCK

Cualidades


Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Distancia de fijación entre ejes232 mm
Altura de eje88.9 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total82.6 mm
Diámetro exterior140 mm
Diámetro de agarres de fijación20 mm
Forma de montajemontaje con base de dos pernos
Altura174 mm
Longitud290 mm
Juntasealed both sides (triple-lip / rsr)
Lubricaciónengrasador (reengrasable)
Serieucp200
Peso10 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r54000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr76000 N
Anchura76 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,04 Sin IVA
/ unidad
355,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días