PSHEY15-XL

Soporte de apoyo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:PSHEY15-XL
Rubix:620200052022
fabricante:0009278130000
EAN:4012802805802
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Distancia de fijación entre ejes47 mm
Altura de eje30.2 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PSHEY15-XL


Soportes de apoyo PSHEY, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Distancia de fijación entre ejes47 mm
Altura de eje30.2 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total30 mm
Diámetro exterior63 mm
Diámetro de agarres de fijación8 mm
Altura57 mm
Longitud63 mm
Seriepshey..-xl
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10100 N
Anchura30 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,32 Sin IVA
/ unidad
60,89 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días