SY 25 TR

SY Soporte de pie con rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:SY 25 TR
Rubix:798704642000
fabricante:27262
EAN:7316570612400
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Altura de eje36.5 mm
Diámetro exterior130 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SY 25 TR


Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Soporta cargas pesadas en distintas direcciones
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37,8x130x25 mm
Peso neto734 g
Diámetro interior25 mm
Altura de eje36.5 mm
Diámetro exterior130 mm
Altura25 mm
Anchura37.8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,38 Sin IVA
/ unidad
60,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días