Referencias
INA:PSHEY35-XL-N
Rubix:620700052022
fabricante:0947145680000
EAN:4054372554896


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 82.6 mm |
| Altura de eje | 47.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : PSHEY35-XL-N
Soportes de apoyo PSHEY, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 82.6 mm |
| Altura de eje | 47.6 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 45 mm |
| Diámetro exterior | 103 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10 mm |
| Altura | 93 mm |
| Longitud | 103 mm |
| Serie | pshey..-xl-n |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27500 N |
| Anchura | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,41 € Sin IVA
/ unidad
103,35 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días