Referencias
SKF:SY 25 TF/VA228
Rubix:798878892000
fabricante:114768
EAN:7316571382340


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 102 mm |
| Altura de eje | 36.5 mm |
Detalles de producto : SY 25 TF/VA228
Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión es adecuada para aplicaciones a altas temperaturas y para sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.
Cualidades
- Soporta cargas pesadas en distintas direcciones
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37,8x130x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 735 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 102 mm |
| Altura de eje | 36.5 mm |
| Material | acero |
| Anchura de rodamiento total | 34.1 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Sujeción | 6 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Forma de montaje | unidad de carcasa de cojinete tipo y |
| Altura | 25 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Junta | schermi e raschiatori/flingers (tenute con flingers aggiuntivi) |
| Lubricación | no reengrasable (bajo mantenimiento) |
| Serie | sy |
| Peso | 0.73 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Anchura | 36 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,60 € Sin IVA
/ unidad
286,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días