Referencias
FAG:UCPA204-J7
Rubix:798722127000
fabricante:0821637230000
EAN:4047643337519


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 52 mm |
| Altura de eje | 30.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCPA204-J7
Soportes de apoyo UCPA, soporte de fundición gris, con base corta, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 610 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 52 mm |
| Altura de eje | 30.2 mm |
| Material | cuerpo: hierro fundido gris (hierro fundido); cojinete: acero para rodamientos; jaula: poliamida (nylon) |
| Anchura de rodamiento total | 31 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10 mm |
| Altura | 62 mm |
| Longitud | 76 mm |
| Serie | ucpa |
| Peso | 0.61 kg |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13600 N |
| Anchura | 31 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,69 € Sin IVA
/ unidad
62,54 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días