Referencias
INA:PBY20-XL
Rubix:620400804022
fabricante:0008634400000
EAN:4012802797190


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 76 mm |
| Altura de eje | 25.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : PBY20-XL
Soporte de apoyo PBY..-XL, RIBB chapa PB
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 76 mm |
| Altura de eje | 25.4 mm |
| Material | chapa de acero |
| Anchura de rodamiento total | 31.8 mm |
| Diámetro exterior | 98.4 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 9.5 mm |
| Altura | 50.1 mm |
| Longitud | 98.4 mm |
| Serie | pby..-xl |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13600 N |
| Anchura | 31.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,84 € Sin IVA
/ unidad
47,00 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días