NP45DEC

Soporte tipo puente Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:NP45DEC
Rubix:620900001011
fabricante:NP45DEC R
EAN:00747023019250
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Distancia de fijación entre ejes154.5 mm
Altura de eje54 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NP45DEC


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.

Cualidades

Soporte tipo puente Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico

Aplicaciones

Aplicaciones de cojinetes en ingeniería

Información técnica


Atributos
Peso neto3300 g
Diámetro interior45 mm
Distancia de fijación entre ejes154.5 mm
Altura de eje54 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total56.33 mm
Diámetro exterior85 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Altura108 mm
Longitud190.5 mm
Serienp
Peso2.8 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r20500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Anchura54 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,45 Sin IVA
/ unidad
96,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días