Referencias
NSK:ASPP202
Rubix:620200804002
fabricante:ASPP202 N
EAN:00029176578885


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 68 mm |
| Altura de eje | 22.2 mm |
Detalles de producto : ASPP202 SOPORTE PLANCHA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 68 mm |
| Altura de eje | 22.2 mm |
| Material | pressed steel |
| Anchura de rodamiento total | 12 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Sujeción | 6 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 9.5 mm |
| Forma de montaje | 2-bolt base |
| Altura | 43.8 mm |
| Longitud | 86 mm |
| Serie | aspp |
| Peso | 0.2 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9600 N |
| Anchura | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,92 € Sin IVA
/ unidad
25,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días