SYF 20 FM

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:SYF 20 FM
Rubix:798130153000
fabricante:27315
EAN:7316570702712
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes50.8 mm
Altura de eje33.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SYF 20 FM


Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie con base corta están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior estrecho y se fija en el eje con un anillo de fijación excéntrico, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Acomoda cargas pesadas en diferentes direcciones
- Resistente
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39,5x65x40 mm
Peso neto460 g
Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes50.8 mm
Altura de eje33.3 mm
Materialacero para rodamientos
Anchura de rodamiento total30.5 mm
Diámetro exterior32.4 mm
Diámetro de agarres de fijación8 mm
Altura64.5 mm
Longitud65 mm
Seriesyf
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r6550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12700 N
Anchura32 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,83 Sin IVA
/ unidad
63,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días